https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G027-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNU1pOHhNRFl3TlRrNE16WXlPVE0wTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01qZGZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2IwNDUwYmM1MWVlZmYzZDhmZmJmN2FhOTE3ZDI3NzU1NjY4MGU1NGJmNjcxMmNkYzhhZTUxZjAxMDBkOTVl
ASCO VALVE
ASCO VALVE
HC8210G033DC250/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE HC8210G033DC250/DC
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 250 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 125 PSI | Light Oil 80 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
HC8210G033DC250/DC
Nr kat. BDI
20705544
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/HC8210G033DC250-DC/p/20705544
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
250 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas - Water 125 PSI | Light Oil 80 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas - Water 0 To 125 PSI | Light Oil 0 To 80 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class H | Battery Charging Coil | 18" Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
3.06
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 250 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 125 PSI | Light Oil 80 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Szerokość Całkowita
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,373 Cale | 111,074 Milimetry
Długość Całkowita
3,515 Cale | 89,281 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież