https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G174-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnNFlTOHhNRFl3TlRrNE16ZzFPRGN4T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeE56UmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjOWYwYTUzMDhmZGNkNjA0Yjc3MjQ3YTEwMTNiOTEwOTljNDkxMTMzNWZhZTcxNzA4YTc0MWMwNWQ5MmFkN2Ni
ASCO VALVE
ASCO VALVE
HC8320G182DC250/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE HC8320G182DC250/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 250 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 160 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
HC8320G182DC250/DC
Nr kat. BDI
20705618
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/HC8320G182DC250-DC/p/20705618
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
250 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
160 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 160 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Class H - Battery Charging Coil
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 250 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 160 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
3,748 Cale | 95,199 Milimetry
Długość Całkowita
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,95 Cale | 49,53 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież