CD-ARMATUREN
CD-ARMATUREN
KH24IDSC-004 1/2"
CD-ARMATUREN CD-ARMATUREN
Opis
KH24IDSC-004 1/2" ZAWÓR KULOWY
Ball Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 1000 PSI WOG; -20.2 To 392 Deg F; Stainless Steel
Nr. katalogowy
KH24IDSC-004 1/2IN
Nr kat. BDI
15079580
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/KH24IDSC-004-1-2%22/p/15079580
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2
UNSPSC
40141607
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Ball
Rodzaj portu
1/2" G
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Hand Lever
Napięcie
Not Applicable
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
1000 PSI WOG
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 1000 PSI WOG
Zakres temperatury pracy
-20.2 To 392 Deg F
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.cd-armaturen.de
Długi Opis
Ball Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 1000 PSI WOG; -20.2 To 392 Deg F; Stainless Steel
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież