PARKER
PARKER
L7054910253
PARKER PARKER
Opis
PARKER L7054910253
Flow Control Valve; 1/2" NPT Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 140 PSI; 0 To 125 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
L7054910253
Nr kat. BDI
18180938
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/L7054910253/p/18180938
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,718
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/2" NPT
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
110/50 VAC | 120/60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
140 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
35 To 140 PSI
Zakres temperatury pracy
0 To 125 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.parker.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/2" NPT Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 140 PSI; 0 To 125 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież