Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

M313SD-120-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEX-M313SD-120-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpT1M4NU1qa3dNalUxTnprME1qQTJMbXB3Wnd8ZGQxYzBiZmFjMTYzZDVlMWY4ZTY0OWM4OTJiNDQyMGViNGU1ODJkNzY0ZmU1Y2UxYzQ3ZDc2Yzc2YzNiMjI2OA
18302213 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

ARO CORP ARO CORP

M313SD-120-A

Opis

ARO CORP M313SD-120-A

Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

Nr. katalogowy

M313SD-120-A

Nr kat. BDI
18302213

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
INGERSOLL RAND CO. LTD.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,997
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
4 Port | 4 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid | Solenoid Return
Napięcie
120/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
115 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
45 To 115 PSI
Zakres temperatury pracy
15 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.65 Cv Factor | Air Fluid | 61 SCFM
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.arozone.com
Numer Materiałowy producenta
M313SD-120-A
Waga / LBS
2.2
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Długość Całkowita
7,77 Cale | 197,358 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,811 Cale | 46 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież