FESTO
FESTO
MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430
FESTO FESTO
Leírás
FESTO MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430
Piston Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Anyagszám
MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430
BDI anyagszám
15069163
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/MOEH-3-2-1-8-P-B-NR-173430/p/15069163
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,1
Termékcsoport - BDI
F02234
Szelep típusa
Piston | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Feszültség
24 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
116 PSI
Üzemi nyomástartomány
30 To 116 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
23 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
600/500 L/Min Flow Rate | Manifold with Two M3 Screw Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Normally Open
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Piston Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Súly / LBS
0.231
Hosszú leírás
Piston Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes szélesség
0,701 hüvelyk | 17,8 milliméter
Teljesítmény magasság
1,929 hüvelyk | 49 milliméter
Teljes hossz
4,37 hüvelyk | 111 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés