FESTO
FESTO
MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
FESTO FESTO
Opis
FESTO MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; 18 To 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
Nr kat. BDI
15013655
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/MPPES-3-1-2-10-420-NR-187327/p/15013655
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/8" G
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
1 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot
Napięcie
18 To 30 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.festo.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; 18 To 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
3,783 Cale | 96,1 Milimetry
Długość Całkowita
3,386 Cale | 86 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,941 Cale | 227,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież