https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVFS2100-F-01T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMk55OHhNRFl3TmpJNE1UWTFORE13TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpHVXpJeE1EQmZSbDh3TVZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNDY3MTFjMjM0NzQzNTNkNzZiNzYyYTI1YjgyOTNjYmNjMjEwYzkxZjk3YWMzOTU2NzIxYjU5YTM0MzViMTI0
SMC
SMC
NVFS2100R-3FZB-01T
SMC SMC
Opis
SMC NVFS2100R-3FZB-01T
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
NVFS2100R-3FZB-01T
Nr kat. BDI
18588229
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/NVFS2100R-3FZB-01T/p/18588229
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,36
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
110-120/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.55 - 0.65 Cv Factor | With Sub Plate | Plug In Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | Locking Type | Side Ported
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.74957
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,874 Cale | 73 Milimetry
Długość Całkowita
4,626 Cale | 117,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,693 Cale | 43 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież