SMC
SMC
NVS4214-0549DM
SMC SMC
Opis
SMC NVS4214-0549DM
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
NVS4214-0549DM
Nr kat. BDI
17854977
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/NVS4214-0549DM/p/17854977
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,791
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Detent | Solenoid Return
Napięcie
12/50 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
300 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
13.75 To 300 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | Interface Speed Control
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.74274
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,795 Cale | 71 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,126 Cale | 54 Milimetry
Długość Całkowita
7,756 Cale | 197 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież