Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NVS4314-0507O https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVS4324-01-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DODVOamMwT0RjMk5qZ3lNamN3TG1wd1p3fDNkZWU1ZDI4YzJhOThmZGM0MGZmYmEwYjAwNjI4NjY1MGE4ZWI1ZDM2OGI5MGFmZjUwZDZhYmJmOTQxMWE0Nzk
18589267 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

SMC SMC

NVS4314-0507O

Opis

SMC NVS4314-0507O

Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

Nr. katalogowy

NVS4314-0507O

Nr kat. BDI
18589267

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
SMC
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,9
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Napięcie
24/60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
300 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
13.75 To 300 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air - Gas Fluid | Rubber Solenoid Access Plug | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.98327
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Długość Całkowita
7,244 Cale | 184 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,795 Cale | 71 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,126 Cale | 54 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież