SMC
SMC
NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
SMC SMC
Opis
SMC NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 32 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 140 PSI; 32 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Nr kat. BDI
18590657
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)/p/18590657
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,087
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
32 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
140 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 140 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.3 Cv Factor | Base Mounted | M Plug With connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.30865
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 32 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 140 PSI; 32 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,26 Cale | 32 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,244 Cale | 57 Milimetry
Długość Całkowita
3,76 Cale | 95,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież