ASCO VALVE
ASCO VALVE
PKGX8320A192P09826DC38/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE PKGX8320A192P09826DC38/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 38 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 165 PSI; 32 To 149 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
PKGX8320A192P09826DC38/DC
Nr kat. BDI
27254457
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/PKGX8320A192P09826DC38-DC/p/27254457
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
38 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
165 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 165 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 149 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Dry Air | Non-Lubricated Air | Sealing Disc NBR | Panel Mount | 3-Way Hi-Shock Retaining Ring Single R/R Core Guide Screw Term Coil
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 38 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 165 PSI; 32 To 149 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Szerokość Całkowita
1,772 Cale | 45 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,78 Cale | 96 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież