NUMATICS
NUMATICS
R503A1B40MA00F1
NUMATICS NUMATICS
Opis
NUMATICS R503A1B40MA00F1
Spool Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 14 To 122 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
R503A1B40MA00F1
Nr kat. BDI
21918506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/R503A1B40MA00F1/p/21918506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,181
UNSPSC
40141608
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Spool | Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
116 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
-14 To 116 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Spool Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
0.52029
Długi Opis
Spool Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 14 To 122 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Długość Całkowita
5,354 Cale | 136 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,024 Cale | 26 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,965 Cale | 49,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież