SMC
SMC
S070C-RBG-32
SMC SMC
Opis
SMC S070C-RBG-32
Poppet Valve; 3.18 MM Barb | 2 MM Barb Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
Nr. katalogowy
S070C-RBG-32
Nr kat. BDI
25757218
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/S070C-RBG-32/p/25757218
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
3.18 MM Barb | 2 MM Barb
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
3 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
45 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 45 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Viton
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
0.011 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Body Ported
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.05511
Długi Opis
Poppet Valve; 3.18 MM Barb | 2 MM Barb Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
Szerokość Całkowita
0,276 Cale | 7 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,453 Cale | 11,5 Milimetry
Długość Całkowita
1,24 Cale | 31,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież