https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G001-SC-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMllpOHhNRFl3TlRJMU1qSXhORGd4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZVME5mUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjdkMGJjNmFmZTcxYmI4MDRiZDcyNDc0ODJhZTgzOGVhYzU3Mzc4MTFmOTA0NjAzYTAwYTc2YjVmYjRkNGYzOA
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8210G009DC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE SC8210G009DC48/DC
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 100 PSI | Light Oil 75 PSI | Water 90 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
SC8210G009DC48/DC
Nr kat. BDI
27231910
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SC8210G009DC48-DC/p/27231910
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
48 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas 100 PSI | Light Oil 75 PSI | Water 90 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 5 To 100 PSI | Light Oil 5 To 75 PSI | Water 5 To 90 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
2.1
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 100 PSI | Light Oil 75 PSI | Water 90 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
3,655 Cale | 92,837 Milimetry
Długość Całkowita
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,283 Cale | 58 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież