https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G013-SC-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1ppOHhNRFl3TkRReE9ESXpOalEwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjd01UTmZVME5mUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWFmMDEwZGRkZTJjNzkwNjA3MTlhMDlhNTczNmJhYTczNzI1OTRhYTg2ZjE0YTViZDMzNjU1ODc1YjliNzk4MQ
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8320G013AC120/60 110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE SC8320G013AC120/60 110/50
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil - Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
SC8320G013AC120/60 110/50
Nr kat. BDI
20712390
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SC8320G013AC120-60-110-50/p/20712390
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
110/50 VAC | 120/60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil - Water 125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 0 To 150 PSI | Light Oil - Water 0 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light Oil - Water Fluid | Normally Closed | Class F | High Temperature | DIN Connection | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
110/50
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil - Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Długość Całkowita
3,09 Cale | 78,486 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,158 Cale | 80,213 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież