https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A001-SC-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnMk5DOHhNRFl3TkRRek16RTNPRFkxTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01ERmZVME5mVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZDY3NzI4MTRiNGMzYmM5MzU3MzdiOTRmYTE3N2Q4NjljNTNhYjBmMGVkOWNkZDIyMzkzYTljZDBlZTA0ZTM0
18178740
Hydraulické a pneumatické ventily
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8551A001MMSAC120/50-60
ASCO VALVE ASCO VALVE
Popis
ASCO VALVE SC8551A001MMSAC120/50-60
Spool Valve; Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
SC8551A001MMSAC120/50-60
BDI #
18178740
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/SC8551A001MMSAC120-50-60/p/18178740
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,49
Typ ventilu
Spool | Solenoid
Celková dĺžka - palce
5.967
Celková dĺžka – milimetre
151.55
Celková šírka - palce
1.39
Celková šírka – milimetre
35.306
Celková výška - palce
2.832
Celková výška – milimetre
71.933
Typ otvoru
Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Napätie
120/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
150 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
30 To 150 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
5 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Buna-N | Polyurethane
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.86 CV Factor | 1/4 Inch Orifice Size | Air Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Metering Device | screw Type Manual Operator
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Spool Solenoid
URL výrobcu
https://www.emerson.com
Váha / libry
1.09
Dlhý popis
Spool Valve; Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov