https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A005-SC-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnME9TOHhNRFl3TkRRek16azJOVEE0Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01EVmZVME5mVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOTVjOTc5YmJiNGRjYWQyOTg4ZDM3ZTNjZDY2MmU5NDg1NzAxNGY5MzJhZmZiOGM1ZWI1ZGQ4ZjBmMWE4MDYz
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8551A005MSDC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE SC8551A005MSDC120/DC
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
SC8551A005MSDC120/DC
Nr kat. BDI
27253489
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SC8551A005MSDC120-DC/p/27253489
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Spool | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Napięcie
120 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
5 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N | Polyurethane
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Screw Type Manual Operator | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Spool Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
Długość Całkowita
5,69 Cale | 144,526 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,18 Cale | 29,972 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,005 Cale | 50,927 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież