https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-G-M5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnM01pOHhNRFl3TlRRME9EVTJNRFkzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gwZGZUVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkZWZiY2M4NWMxZWRiNTc2MzI2YTE5OGEwMGRmYTllYzUxZmQ1ZjI3NzgwNTQ2ZmQ5ZGZjODI4Zjc5OTQwOWE
SMC
SMC
SMP SY3120-6G-M5
SMC SMC
Opis
SMP SY3120-6G-M5
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Nr. katalogowy
SY3120-6G-M5
Nr kat. BDI
15067888
Szczegóły
241.26
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SMP-SY3120-6G-M5/p/15067888
Twoja Cena
241,26 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
M5
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
12 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Zinc
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.12401
Długi Opis
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Wysokość Całkowita
1,122 Cale | 28,5 Milimetry
Długość Całkowita
2,687 Cale | 68,25 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,457 Cale | 11,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież