https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3140-LO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoak9DOHhNRFl3TlRNeU1UWXhOelF6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRRd1gweFBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNlNmZlN2IyZmMyOWFhOTQ3ZjJkZDQ2MTg0NjU5ZmEyZjY5YTUzNWM3MTY2YmQwYjA3NjkxYWNhN2RmMjU2ZDU
25689259
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
SY3140-4LOZ
SMC SMC
Leírás
SMC SY3140-4LOZ
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Anyagszám
SY3140-4LOZ
BDI anyagszám
25689259
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/SY3140-4LOZ/p/25689259
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Termékcsoport - BDI
F02234
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
220/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Zinc
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.13703
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Teljesítmény magasság
1,398 hüvelyk | 35,5 milliméter
Teljes hossz
2,913 hüvelyk | 74 milliméter
Teljes szélesség
0,457 hüvelyk | 11,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés