https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY7140-M-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnMU5DOHhNRFl3TmpBek5UVTVPVE01TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWszTVRRd1gwMWZRbE5GWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZmE0YzljZDFjMzBjMTNiNWY1YzU4NzQwODRiYTUwNjk0MTA0MWE1ODhiNjAxZTBjN2FkZDEyZTMwMDY3YWU4
SMC
SMC
SY7140-9MZE-02T(90VDC)
SMC SMC
Opis
SMC SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 90 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Nr kat. BDI
17867848
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SY7140-9MZE-02T(90VDC)/p/17867848
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,22
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
90 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.1/1 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.48722
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 90 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,811 Cale | 46 Milimetry
Długość Całkowita
3,945 Cale | 100,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,74 Cale | 69,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież