https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ3340-00-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM01TOHhNRFl3TmpFeE9EVXdNalF6TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTXpNME1GOHdNRjlIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNjExMGFmNmE4NGZhYTcxZDRjY2NhZmRjZGU4ODI4ZjZlMmViNTYyMmM0ZTJlNTcyNTNkN2MwMzdhYTc2ZGRk
SMC
SMC
SYJ3440-BG
SMC SMC
Opis
SMC SYJ3440-BG
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Nr. katalogowy
SYJ3440-BG
Nr kat. BDI
18597898
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SYJ3440-BG/p/18597898
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,107
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napięcie
24/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Zinc
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
0.1/0.16 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | Grommet with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Exhaust Center/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.23584
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Długość Całkowita
3,783 Cale | 96,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,398 Cale | 35,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,433 Cale | 11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież