Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SYJ712M-4LZ-01T-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ712-L-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaU9TOHhNRFl3TmpFMk5UWTRPRE0xTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTnpFeVgweGZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3MGMxOTA0NWI2ZDI3ZjJmZDFmOTc2NzE5ZGY0MDBkM2U4OGIzODE5OGEyZDExNWIwNWFhMWQ1ODA1YzVlNDI
27344569 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

SMC SMC

SYJ712M-4LZ-01T-F

Opis

SMC SYJ712M-4LZ-01T-F

Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Nr. katalogowy

SYJ712M-4LZ-01T-F

Nr kat. BDI
27344569

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
SMC
Waga / Gram
79
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
220/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.77/0.76 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Common Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | With Bracket | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.13213
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,339 Cale | 34 Milimetry
Długość Całkowita
3,398 Cale | 86,3 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,008 Cale | 51 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież