Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

V61B513A-A213J https://www.bdiexpress.com/medias/INDHXVVALVEXX-V61B5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa05DODVOek00TmpVME1EVTJORGM0TG1wd1p3fDQyNWI3NzNjZmNhZmNmYTAzZjZmMDdhMzUzMmJjZDE2ZGRhMjM2ZDhmYjJjZTYzYzkxZjE4YTlmYWMwMmQzNDc
700939 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

NORGREN NORGREN

V61B513A-A213J

Opis

NORGREN V61B513A-A213J

Flow Control Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; NBR Seal; Aluminum

Nr. katalogowy

V61B513A-A213J

Nr kat. BDI
700939

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
IMI PRECISION ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" G
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
29 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Długość Całkowita
5,787 Cale | 147 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,984 Cale | 25 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież