https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VCH41-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnMU5DOHhNRFl3TmpFNU5UTTNOakUxT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa05JTkRGZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0ZDFmYjBiODRiNWI3NTQ2NzE3ZGNiZTdjYmVmNjY3ODM0OTYxN2JhN2Y3ZGQ3MDJiY2NlMTA4MTM2MGVlOWI
SMC
SMC
VCH41-1DL-06G
SMC SMC
Opis
SMC VCH41-1DL-06G
Poppet Valve; 3/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 725 PSI; 23 To 176 Deg F; Polyurethane Elastomer Seal; Brass
Nr. katalogowy
VCH41-1DL-06G
Nr kat. BDI
25812211
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VCH41-1DL-06G/p/25812211
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
1,7
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
3/4" G
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
100/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
725 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
73 To 725 PSI
Zakres temperatury pracy
23 To 176 Deg F
Typ Uszczelnienia
Polyurethane Elastomer
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Diaphragm Poppet | DIN Terminal with Connector | With Indicator Light | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
3.88954
Długi Opis
Poppet Valve; 3/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 725 PSI; 23 To 176 Deg F; Polyurethane Elastomer Seal; Brass
Długość Całkowita
4,37 Cale | 111 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,059 Cale | 128,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,205 Cale | 56 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież