https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SOL-PORT-VEF2141-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneU9DOHhNRFl3TlRrek1EZzBNREE1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMDlNWDFCUFVsUmZWa1ZHTWpFME1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkZDExNWQ2ZTZmN2U3ZGExNWM5ZWMzYWY0ZmVmMTcwZjFkOWZlMjRiZDViODRlM2UwMDUxYjJiZWI0ZTJjNjA
SMC
SMC
VEF2141-1-04
SMC SMC
Opis
SMC VEF2141-1-04
Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Nr. katalogowy
VEF2141-1-04
Nr kat. BDI
17870082
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VEF2141-1-04/p/17870082
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,63
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/2" RC
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
Not Available
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 122 Deg F
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Długość Całkowita
4,35 Cale | 110,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,228 Cale | 82 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,083 Cale | 154,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież