https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VEX3501-04D-BN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnMlpDOHhNRFl3TmpJeU5qUXdOelExTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1ZZTXpVd01WOHdORVJmUWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDgzM2Q5Nzk3ZWQwNWQxODA0ZjFmYjI1OGQyOTlkYTMwY2NmMjFhNTRjOWRmN2E3YTljMDEyNmE2YWVkZWQy
SMC
SMC
VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
SMC SMC
Opis
SMC VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
Poppet Valve; 1-1/4" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Nr. katalogowy
VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
Nr kat. BDI
17870300
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VEX3902-149DZ-BN(AC115V50-60HZ/p/17870300
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,5
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
1-1/4" RC | 2" RC
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napięcie
115/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
130 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 130 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 122 Deg F
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
33 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | With Light and Surge Voltage Suppressor | With Bracket and Silencer
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
7.71618
Długi Opis
Poppet Valve; 1-1/4" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Długość Całkowita
6,299 Cale | 160 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,433 Cale | 265 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,567 Cale | 116 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież