https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VF3-D-SNGL-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk9TOHhNRFl3TmpJek5qWTJNemd6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1l6WDBSZlUwNUhURjlFUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1ODY0Y2NkNWZlMDJiNjFkOTdiODVmOTc5NzE0ZjViZTI1OWY5MmMzYzE1MDhmMzMxNzc5MDY5OTRiODE5ODU
SMC
SMC
VF3130-7DZ1-02
SMC SMC
Opis
SMC VF3130-7DZ1-02
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VF3130-7DZ1-02
Nr kat. BDI
25605131
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VF3130-7DZ1-02/p/25605131
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" RC
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
240/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1/0.75 Cv Factor | Air Fluid | Individual Exhaust Pilot | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.5732
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Długość Całkowita
4,815 Cale | 122,3 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,039 Cale | 26,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,327 Cale | 84,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież