https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFR2210-1T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa1ppOHhNRFl3TmpJMk1qRTFOek0wTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pTTWpJeE1GOHhWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2JjZjVkMTJhYThmOWU4MTIzMGJhNDQ2NzVkMjQyOTFhNjJjMWUzMTk2Njc0N2IyY2ZiYTBlYzFlZjViYmE1MQ
SMC
SMC
VFR2210-9TZ(DC75V)
SMC SMC
Opis
SMC VFR2210-9TZ(DC75V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VFR2210-9TZ(DC75V)
Nr kat. BDI
17870817
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VFR2210-9TZ(DC75V)/p/17870817
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
75 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
130 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 130 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air Fluid | Internal Pilot | Non Plug In | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.97003
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Długość Całkowita
7,524 Cale | 191,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,89 Cale | 22,6 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,815 Cale | 71,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież