https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS1120-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnM1ppOHhNRFl3TmpJM09EY3dOVEU0TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTVRFeU1GOUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlZWY5N2FjNjUyZTk3MzhlZjQ4NzlkMzk2NWY3NzE2NzM5NTY3OGY4NGEwNzY1ZmIwZWFiYTU2YWI3M2RmMWU
SMC
SMC
VFS1120-9G-01F(DC30V)
SMC SMC
Opis
SMC VFS1120-9G-01F(DC30V)
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VFS1120-9G-01F(DC30V)
Nr kat. BDI
19385018
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VFS1120-9G-01F(DC30V)/p/19385018
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,207
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/8" G
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
30 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.38/0.4 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | Grommet - 300MM Lead Wire | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.45561
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Długość Całkowita
4,055 Cale | 103 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,906 Cale | 23 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież