18596803
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
VFS2110-9TZ(DC75V)
SMC SMC
Leírás
SMC VFS2110-9TZ(DC75V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Anyagszám
VFS2110-9TZ(DC75V)
BDI anyagszám
18596803
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VFS2110-9TZ(DC75V)/p/18596803
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,4
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
75 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.4
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
2,815 hüvelyk | 71,5 milliméter
Teljes hossz
4,705 hüvelyk | 119,5 milliméter
Teljes szélesség
0,89 hüvelyk | 22,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés