https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS2120-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMlpTOHhNRFl3TmpJNE5qTTNNamc1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTWpFeU1GOVVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk0YTg1MzNkOGE2ZWYzOWM5MzcxYTMzYTBmN2FkMTEyZTZjYTRkNmExNDc3NDdlNmJiM2JkOTQzZDdiOTliNWI
SMC
SMC
VFS2120R-3T-02N
SMC SMC
Opis
SMC VFS2120R-3T-02N
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VFS2120R-3T-02N
Nr kat. BDI
25704715
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VFS2120R-3T-02N/p/25704715
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
110 To 120/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Body Ported | Conduit Terminal | Non-Locking Manual Override
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Długość Całkowita
5,63 Cale | 143 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,598 Cale | 66 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,024 Cale | 26 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież