https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS2210-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaU1DOHhNRFl3TmpJNE9EY3pNakU1TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTWpJeE1GOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxMjk0MzFkYTM5OTc4OTc0M2FkODZmZjIxYTNkYTA4YzUyNWI4ZTRjNjc3MmZjY2UxZDdkODI2ODRkYzJkNTU
SMC
SMC
VFS2210-9D(DC75V)
SMC SMC
Opis
SMC VFS2210-9D(DC75V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VFS2210-9D(DC75V)
Nr kat. BDI
18597666
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VFS2210-9D(DC75V)/p/18597666
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,639
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
75 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.63927
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Długość Całkowita
7,382 Cale | 187,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,89 Cale | 22,6 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,598 Cale | 66 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież