https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3220-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobU5DOHhNRFl3TmpNd01UUTNPRGswTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTXpJeU1GOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhMmUxYTk2YWUxMDc5ZGZiMjQ4NTQ3OTM4MDU4N2ZjODIxNWJlMmEwMjgwZTM1MjQxYjgzODQ1YzQxNWU4Y2Q
SMC
SMC
VFS3330-3DZB-03T
SMC SMC
Opis
SMC VFS3330-3DZB-03T
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VFS3330-3DZB-03T
Nr kat. BDI
25738724
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VFS3330-3DZB-03T/p/25738724
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napięcie
110-120/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.4/1.7 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | In/Closed Center/Out Position | Common Pilot Exhaust
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.99208
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Długość Całkowita
8,602 Cale | 218,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,642 Cale | 92,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież