https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP4250-031T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnM01pOHhNRFl3TmpNMU9UYzNNekl4TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEwTWpVd1h6QXpNVlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRhYjRiYzlkZmY1MWJiM2ZhNDE2M2FiMjIyY2QyMGY2N2Q5ZDZhMzcwYmMyZGIzNDA1MWQxMDNmYjJkMDZmZGM
SMC
SMC
VP4250-069TL-X41(DC100V)
SMC SMC
Opis
SMC VP4250-069TL-X41(DC100V)
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VP4250-069TL-X41(DC100V)
Nr kat. BDI
18600646
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VP4250-069TL-X41(DC100V)/p/18600646
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,504
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/4" RC
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
100 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
130 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 130 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Sub Plate Side Ported Conduit Terminal With Indicator Light
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
8.37757
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Długość Całkowita
10 Cale | 254 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,929 Cale | 176 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,882 Cale | 124 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież