https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP4250-031T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnM01pOHhNRFl3TmpNMU9UYzNNekl4TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEwTWpVd1h6QXpNVlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRhYjRiYzlkZmY1MWJiM2ZhNDE2M2FiMjIyY2QyMGY2N2Q5ZDZhMzcwYmMyZGIzNDA1MWQxMDNmYjJkMDZmZGM
18600653
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
VP4450-049TL(AC115V)
SMC SMC
Leírás
SMC VP4450-049TL(AC115V)
Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Anyagszám
VP4450-049TL(AC115V)
BDI anyagszám
18600653
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VP4450-049TL(AC115V)/p/18600653
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
3,626
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" RC
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
3 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Feszültség
115 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
130 PSI
Üzemi nyomástartomány
30 To 130 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
With Sub Plate Side Ported Conduit Terminal With Indicator Light
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
7.93664
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
Teljes hossz
11,299 hüvelyk | 287 milliméter
Teljes szélesség
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés