SMC
SMC
VP542-4D1-02NA
SMC SMC
Opis
SMC VP542-4D1-02NA
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VP542-4D1-02NA
Nr kat. BDI
25741949
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VP542-4D1-02NA/p/25741949
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
220-230/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.8 Cv Factor | Body Ported | Internal Pilot | Standard | DIN Terminal With Connector | Without Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.62832
Długi Opis
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,26 Cale | 32 Milimetry
Długość Całkowita
5,476 Cale | 139,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,346 Cale | 85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież