https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP7-6-FGD-A02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnME5TOHhNRFl3TmpNM01ERTVNelF6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEzWHpaZlJrZEVYMEV3TWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNmOGU5MDYyZDQ3MzE2NTk1OGE0Mzc5Y2QzYWI5OTdhZjI5Yjk2ZDYzNzFiOGM4Mzk1MGMzMWQ1NWNiMzA1NTA
SMC
SMC
VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
SMC SMC
Opis
SMC VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
Nr kat. BDI
18600736
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)/p/18600736
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,034
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" RC
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
100 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
130 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 130 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Sub Plate Side Porting | With Indicator Light
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
2.42508
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
2,441 Cale | 62 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,98 Cale | 126,5 Milimetry
Długość Całkowita
7,087 Cale | 180 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież