https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP7-8-FGD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoak55OHhNRFl3TmpNM01UZzVOek0zTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEzWHpoZlJrZEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFiZjcwZTVkZDQ3M2IwMWRmYzVmMTFkOTU1NmVjYTg2ZGUyYjg4MGNhYmM2NzIzNDczZDNkZjNkNTk2MzdmODE
SMC
SMC
VP7-8-FG-D-C
SMC SMC
Opis
SMC VP7-8-FG-D-C
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VP7-8-FG-D-C
Nr kat. BDI
25711359
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VP7-8-FG-D-C/p/25711359
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
1,12
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
115 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
130 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 130 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Without Sub Plate
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
2.46918
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,969 Cale | 50 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,291 Cale | 109 Milimetry
Długość Całkowita
8,543 Cale | 217 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież