https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP7-8-FHG-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoa05pOHhNRFl3TmpNM01qWXhPREkzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEzWHpoZlJraEhYMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQxN2ZkMTZlMjE0ODI1MDFlYzNiYmM3YTM3ZDQwMjk3OGMxOWUzY2QwZGVlY2JmNzJmMThiMWViMGQ4ZmU5OGE
SMC
SMC
VP7-8-FHG-D-CN
SMC SMC
Opis
SMC VP7-8-FHG-D-CN
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VP7-8-FHG-D-CN
Nr kat. BDI
25742693
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VP7-8-FHG-D-CN/p/25742693
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
1,12
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napięcie
115 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
130 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 130 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Without Sub Plate | With Indicator Light
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
2.46918
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
4,291 Cale | 109 Milimetry
Długość Całkowita
8,543 Cale | 217 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,969 Cale | 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież