SMC
SMC
VP742-3G1-03TB
SMC SMC
Opis
SMC VP742-3G1-03TB
Poppet Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VP742-3G1-03TB
Nr kat. BDI
25805069
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VP742-3G1-03TB/p/25805069
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
110/50 VAC | 115/60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Grommet Terminal | Non-Locking Manual Override
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Długi Opis
Poppet Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry
Długość Całkowita
5,709 Cale | 145 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież