25742910
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
VP742-3Y1-04FA
SMC SMC
Leírás
SMC VP742-3Y1-04FA
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Anyagszám
VP742-3Y1-04FA
BDI anyagszám
25742910
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VP742-3Y1-04FA/p/25742910
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Termékcsoport - BDI
F02234
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
110/50 VAC | 115/60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
DIN Terminal With Connector | Non-Locking Manual Override
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
4,055 hüvelyk | 103 milliméter
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljes hossz
6,378 hüvelyk | 162 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés