SMC
SMC
VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
SMC SMC
Opis
SMC VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid Plunger | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
Nr. katalogowy
VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Nr kat. BDI
18601228
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)/p/18601228
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
M5
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid Plunger | Spring Return
Napięcie
6 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
0.011 - 0.012 Cv Factor | With Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | Grommet | Low Wattage
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Długi Opis
Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid Plunger | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
Długość Całkowita
1,15 Cale | 29,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,583 Cale | 14,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież