Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

VQ110Y-9L(DC6V) https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQ110-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhqWlM4eE1EYzNNREk0TVRreU1qVTVNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRXhNVEJmVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFiZTFiMjJiNDYzMjJhYjFmOGJkY2ZkYmFjYzliYTBmYzEyNGY4ZDI1ZjljNzU4NTcwNjgxYTliMjhiMWMyZjc
18601229 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

SMC SMC

VQ110Y-9L(DC6V)

Opis

SMC VQ110Y-9L(DC6V)

Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid Plunger | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic

Nr. katalogowy

VQ110Y-9L(DC6V)

Nr kat. BDI
18601229

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
SMC
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,019
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid Plunger | Spring Return
Napięcie
6 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.011 - 0.012 Cv Factor | Without Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | L Plug Connector With Light and Surge Voltage Suppressor | Low Wattage
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.02646
Długi Opis
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid Plunger | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
Długość Całkowita
1,075 Cale | 27,3 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,386 Cale | 9,8 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,209 Cale | 30,7 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież