SMC
SMC
VQ5100-9E(AC120V)
SMC SMC
Opis
SMC VQ5100-9E(AC120V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VQ5100-9E(AC120V)
Nr kat. BDI
17877226
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQ5100-9E(AC120V)/p/17877226
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,644
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
120 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
23 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2.9 - 3.4 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.30073
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Długość Całkowita
7,047 Cale | 179 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,89 Cale | 48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież