https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQC2300-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoak5TOHhNRFl3TmpNNU56QXpNRFF6TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZETWpNd01GODFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlMTRhYzA0NmFiMjRkZjQ4ZTc4MDM4OWNmMGVlZTRmOTQwZTNiZGI2ZGM5YjM4ZmUxNjBkYjFhMzI1NTY5YzA
SMC
SMC
VQC2401N-51
SMC SMC
Opis
VQC2401N-51 ZAWÓR
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Nr. katalogowy
VQC2401N-51
Nr kat. BDI
17877737
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQC2401N-51/p/17877737
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,117
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Zinc
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.49 - 0.8 Cv Factor | Negative Common | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.24251
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Wysokość Całkowita
2,165 Cale | 55 Milimetry
Długość Całkowita
4,606 Cale | 117 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,61 Cale | 15,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież