https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ3250-YZB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnd05pOHhNRFl3TmpVNU9UZzJORE0xTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTXpJMU1GOVpXa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNhMzhlYjI2YjNjNmFjNTExZjk0NGJmOWNlMWZhMTA1ZTViMjU0NDFjNTA3OWM4YmU0NzNiYzIzMTU5MTY4ZWQ
SMC
SMC
VQZ3251-4YZB
SMC SMC
Opis
SMC VQZ3251-4YZB
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VQZ3251-4YZB
Nr kat. BDI
18602581
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQZ3251-4YZB/p/18602581
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,373
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
220-230/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 - 1.2 Cv Factor | Without Sub Plate | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Locking Style
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.24251
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Długość Całkowita
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,709 Cale | 18 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,343 Cale | 59,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież