https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ335-Y-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnM1l5OHhNRFl3TmpZeU9Ua3hNall3Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTXpNMVgxbGZRbE5GWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjBhZmUwZWVmYTA0MTE5NmU1NWMxOTU3ZTFiMGRlZGU1Y2E1N2FiM2RjYmYxMTJlNDhiNTQ2YzBiN2FiZTk4
SMC
SMC
VQZ335-4Y1-02T
SMC SMC
Opis
SMC VQZ335-4Y1-02T
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VQZ335-4Y1-02T
Nr kat. BDI
17862238
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQZ335-4Y1-02T/p/17862238
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,395
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPTF
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
220-230/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.3 - 1 Cv Factor | Base Ported | DIN Terminal | Non Locking Style
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.17196
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Długość Całkowita
4,094 Cale | 104 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,772 Cale | 45 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,398 Cale | 86,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież