https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS4130-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJobVlTOHhNRFl3TmpZME5ESTJORGs1TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE0wTVRNd1gwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzQ4MDdiZGQwMGFhNTVmMDM5OTFlNGQ1YjM2MjIwNTdiMWQwM2I0YTJiYWVhYjc5NDcyNDQ4NGI5NDgwY2RkZA
SMC
SMC
VS4130-021-X87
SMC SMC
Opis
SMC VS4130-021-X87
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VS4130-021-X87
Nr kat. BDI
18602754
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VS4130-021-X87/p/18602754
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,486
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" RC
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
100/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
-4 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Locking Manual Override | 3/8" Body Size | Grommet | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
3.27418
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
4,685 Cale | 119 Milimetry
Długość Całkowita
6,969 Cale | 177 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,528 Cale | 89,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież