https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS7-6-FGS-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnek55OHhNRFl3TmpZME56STBOamczT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE0zWHpaZlJrZFRYMEpUUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhNTY1NmMzZWVhNmE1MTM5NWI3MmFhZjljZGNmYmM4OGNmN2FhMmMzZTBlOTIyMTRiYTg4Y2UzMjU4MjAyNzE
SMC
SMC
VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)
SMC SMC
Opis
SMC VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal
Nr. katalogowy
VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)
Nr kat. BDI
17861998
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)/p/17861998
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,6
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
120 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
41 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Side Ported | Indicator Light with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.82984
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal
Wysokość Całkowita
5,217 Cale | 132,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,441 Cale | 62 Milimetry
Długość Całkowita
5,059 Cale | 128,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież